Descrição:
- Molino de extremo de carburo sólido - 2KMBL0070-0400-S4
Característica:
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0 CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0 APMX (GTC - Profundidad máxima de Cut): 0.5 mmDN (GTC - Diámetro del cuello): 0.69 mmDC (GTC - Diámetro de corte): 0.7 mmNúmero de flautas: 2 ZEFF (GTC - Face Effective Cuenta de vanguardia): 2 ZEFP (GTC - cuenta de vanguardia eficaz periférica): 2 DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 4 mmOHX (GTC - longitud sobresaliente): 18 mmLS (GTC - Longitud de caña): 27.359 mmFHA (GTC - Ángulo de la hélice de la flauta): 30 DegreeCZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 40 OAL (GTC - Longitud total): 45 mmRadio de esquina / radio (RE): 0,35 Longitud de corte (APMX): 0,50 Diámetro de vástago (DCON): 4,0 Longitud total (OAL): 45,0 Recubrimiento: Coated Tipo de vástago: Cylindrical TCDCON (GTC - Clase de tolerancia ISO diámetro diámetro de la máquina lado): h5 RECUBRIMIENTO (GTC - Recubrimiento): MEGACOAT HARD EX Tono diferencial: No Diámetro (DC): ø0,7 MANO (GTC - dirección de corte): R Tipo de herramienta: Radius end mills