Molino de extremo de carburo sólido - 2KMBL0020-0075-S4

N.º do artigo: TEA42342
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Fresa angular

Identificação e classificação

Número do artigo TEA42342
EAN/GTIN 4960664991808
Número do fabricante TEA42342
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Molino de extremo de carburo sólido - 2KMBL0020-0075-S4

Característica:

CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0
APMX (GTC - Profundidad máxima de Cut): 0.15 mm
DN (GTC - Diámetro del cuello): 0.19 mm
DC (GTC - Diámetro de corte): 0.2 mm
Número de flautas: 2
ZEFF (GTC - Face Effective Cuenta de vanguardia): 2
ZEFP (GTC - cuenta de vanguardia eficaz periférica): 2
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 4 mm
OHX (GTC - longitud sobresaliente): 16 mm
LS (GTC - Longitud de caña): 29.676 mm
FHA (GTC - Ángulo de la hélice de la flauta): 30 Degree
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 40
OAL (GTC - Longitud total): 45 mm
Radio de esquina / radio (RE): 0,10
Longitud de corte (APMX): 0,15
Diámetro de vástago (DCON): 4,0
Longitud total (OAL): 45,0
Recubrimiento: Coated
Tipo de vástago: Cylindrical
TCDCON (GTC - Clase de tolerancia ISO diámetro diámetro de la máquina lado): h5
RECUBRIMIENTO (GTC - Recubrimiento): MEGACOAT HARD EX
Tono diferencial: No
Diámetro (DC): ø0,2
MANO (GTC - dirección de corte): R
Tipo de herramienta: Radius end mills

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a