plaquita perforable simturn E3, ranurado axial, anch=3 mm, R=0,2 mm, tmáx=3 mm

N.º do artigo: TE3.R300.020 AG L X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo TE3.R300.020 AG L X800
EAN/GTIN 4069769248654
Número do fabricante APTHX800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita indexable SIMTEK simturn E3
tronzado axial.
w=3 mm, R=0,2 mm, tmax=3 mm

Parámetros técnicos:

  • S = 5,6 mm
  • ØDa = 30,0 mm
  • tmáx = 3,0 mm
  • w = 3,0 mm (tolerancia ±0,02)
  • R = 0,2 mm