plaquita perforable simturn E3, ranurado axial, anch=2 mm, R=0,2 mm, tmáx=3 mm

N.º do artigo: TE3.L200.020 AG L X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
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
Número do artigo TE3.L200.020 AG L X800
EAN/GTIN 4069769241914
Número do fabricante AB5AX800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita indexable SIMTEK simturn E3
tronzado axial.
w=2 mm, R=0,2 mm, tmax=3 mm

Parámetros técnicos:

  • w = 2,0 mm (tolerancia ±0,02)
  • R = 0,2 mm
  • S = 5,6 mm
  • tmáx = 3,0 mm
  • ØDa = 30,0 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a