plaquita perforable simturn E3, ranurado axial, anch=1,5 mm, R=0,2 mm, tmáx=2 mm

N.º do artigo: TE3.L150.020 AG L X600
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo TE3.L150.020 AG L X600
EAN/GTIN 4069769241426
Número do fabricante AAU1X600
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita indexable SIMTEK simturn E3
tronzado axial.
w=1,5 mm, R=0,2 mm, tmax=2 mm

Parámetros técnicos:

  • R = 0,2 mm
  • ØDa = 30,0 mm
  • S = 5,6 mm
  • tmáx = 2,0 mm
  • w = 1,5 mm (tolerancia ±0,02)