plaquita perforable simturn E3, rosca, ACME, perfil parcial, paso/pulg=5

N.º do artigo: TE3.AC05.01 ML X600
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo TE3.AC05.01 ML X600
EAN/GTIN 4069769239508
Número do fabricante ANBBX600
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita indexable SIMTEK simturn E3
Rosca, ACME, perfil parcial
paso/pulgada=5

Parámetros técnicos:

  • Engranaje/pulgada = 5
  • b = 5,8 mm
  • R = 0,20 mm
  • S = 3,65 mm
  • tmáx = 2,83 mm
  • w = 1,74 mm