plaquita intercambiable simturn E3, ranurado, ranuras circulares con chaflán, anchura nominal 2,65 mm, anchura 2,75 mm, tmáx. 1,5 mm, 2x45°.

N.º do artigo: TE3.2616.00 F L X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo TE3.2616.00 F L X800
EAN/GTIN 4069769238655
Número do fabricante ANB3X800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita indexable SIMTEK simturn E3
Ranurado, ranuras circlip con chaflán
Ancho nominal 2,65 mm, w=2,75 mm, tmax=1,5 mm, 2x45°

Parámetros técnicos:

  • S = 5,37 mm
  • b = 5,8 mm
  • tmáx = 1,50 mm
  • w = 2,75 mm (tolerancia +0,03)
  • t = 1,35 mm
  • Anchura nominal de la ranura = 2,65 mm