simturn E3 plaquita intercambiable, ranurado, anillo de retención ranurado con chaflán, anchura nominal1,85 mm, anchura=1,95 mm, tmáx=1,25 mm, 2x45°, acero, mango redondo, alimentación interna de refrigerante, D=20 mm, L2=25 mm

N.º do artigo: TE3.1812.00 F R X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo TE3.1812.00 F R X800
EAN/GTIN 4069769238150
Número do fabricante ABE7X800
Número L L23830 106485
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita indexable SIMTEK simturn E3
Ranurado, ranuras circlip con chaflán
Ancho nominal 1,85 mm, w=1,95 mm, tmax=1,25 mm, 2x45°

Parámetros técnicos:

  • t = 1,10 mm
  • Anchura nominal de la ranura = 1,85 mm
  • w = 1,95 mm (tolerancia +0,03)
  • b = 5,8 mm
  • S = 5,47 mm
  • tmáx = 1,25 mm