simturn E3 soporte de pinza, acero, mecanizado interior, D=38,1 mm, L=250 mm

N.º do artigo: TE3.1.500.C.00 R
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo TE3.1.500.C.00 R
EAN/GTIN 4069769237382
Número do fabricante A5TZ
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn E3
Acero, mecanizado interior
D=38,1 mm, L=250 mm

Parámetros técnicos:

  • b = 40,0 mm
  • Destornillador = T20R
  • Tornillo = ATKP
  • L1 = 250,0 mm
  • h1 = 18,0 mm (tolerancia js14)
  • f = 24,0 mm
  • ØD = 38,10 mm (tolerancia g6)
  • h = 36,1 mm