simturn E3 plaquita indexable, ranurado, ranuras circlip, ranura en forma de viruta, ranura nominal anchura=2,15 mm, anchura=2,25 mm, tmáx=5 mm

N.º do artigo: TE3.0215.00 GT R X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo TE3.0215.00 GT R X800
EAN/GTIN 4069769232912
Número do fabricante AT0WX800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita indexable SIMTEK simturn E3
Ranurado, ranuras para circlips, ranura para formación de virutas
Anchura nominal de la ranura = 2,15 mm, w = 2,25 mm, tmax = 5 mm

Parámetros técnicos:

  • Anchura nominal de la ranura = 2,15 mm
  • w = 2,25 mm (tolerancia +0,03)
  • Con ranura para virutas = Sí / Sí
  • S = 5,6 mm
  • tmáx = 5,0 mm