plaquita perforable simturn E3, ranurado, ranuras de anillo elástico, ranura ancho=2,15 mm, ancho=2,25 mm, tmáx=5 mm

N.º do artigo: TE3.0215.00 G R X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo TE3.0215.00 G R X800
EAN/GTIN 4069769232769
Número do fabricante AB92X800
Número L L23830 215
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita indexable SIMTEK simturn E3
Tornillos de bloqueo, ranuras del anillo de retención
Anchura nominal de la ranura = 2,15 mm, w = 2,25 mm, tmax = 5 mm

Parámetros técnicos:

  • tmáx = 5,0 mm
  • Anchura nominal de la ranura = 2,15 mm
  • S = 5,60 mm
  • w = 2,25 mm (tolerancia +0,03)