plaquita intercambiable simturn E3, ranurado y torneado de perfiles, radio completo, w=2 mm, R=1 mm, tmax=5 mm

N.º do artigo: TE3.0200.10 V R X600
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo TE3.0200.10 V R X600
EAN/GTIN 4069769232615
Número do fabricante APHHX600
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita indexable SIMTEK simturn E3
Ranurado y torneado de perfiles, radio completo
w=2 mm, R=1 mm, tmax=5 mm

Parámetros técnicos:

  • w = 2,0 mm (tolerancia +0,04)
  • R = 1,0 mm
  • S = 5,60 mm
  • tmáx = 5,0 mm