{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Número do artigo | TE3.0160.00 G R X600 | |
| EAN/GTIN | 4069769231144 | |
| Número do fabricante | AD0BX600 | |
| Número L | L23830 106330 | |
| Fabricante/responsável | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |
Plaquita indexable SIMTEK simturn E3
Tornillos de bloqueo, ranuras del anillo de retención
Anchura nominal de la ranura = 1,6 mm, w = 1,7 mm, tmax = 5 mm
Parámetros técnicos: