plaquita perforable simturn E3, ranurado, ranuras de anillo elástico, ranura ancho=0,8 mm, ancho=0,83 mm, tmáx=2,18 mm

N.º do artigo: TE3.0080.00 G L X808
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo TE3.0080.00 G L X808
EAN/GTIN 4069769228472
Número do fabricante ADJMX808
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita indexable SIMTEK simturn E3
Tornillos de bloqueo, ranuras del anillo de retención
Anchura nominal de la ranura = 0,8 mm, w = 0,83 mm, tmax = 2,18 mm

Parámetros técnicos:

  • Anchura nominal de la ranura = 0,80 mm
  • w = 0,83 mm (tolerancia +0,03)
  • S = 5,45 mm
  • tmáx = 2,18 mm