simturn E3 soporte de pinza, acero, mecanizado interior, D=32 mm, L=200 mm

N.º do artigo: TE3.0032.C.00 R
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo TE3.0032.C.00 R
EAN/GTIN 4069769227772
Número do fabricante ASDE
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn E3
Acero, mecanizado interior
D=32 mm, L=200 mm

Parámetros técnicos:

  • Destornillador = T20R
  • ØD = 32,0 mm (tolerancia g6)
  • b = 32,0 mm
  • f = 20,0 mm
  • h = 30,0 mm
  • h1 = 15,0 mm (tolerancia js14)
  • Tornillo = ATKP
  • L1 = 200,0 mm