Inserto ranurado de cerámica - GH6020-05 A65

N.º do artigo: TCR01340
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Identificação e classificação

Número do artigo TCR01340
EAN/GTIN 4960664107513
Número do fabricante TCR01340
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Inserto ranurado de cerámica - GH6020-05 A65

Característica:

WT (GTC - Peso del artículo): 0.005 kg
REL (GTC - Radius de esquina mano izquierda): 0.5 mm
RER (GTC - Radius de esquina derecha): 0.5 mm
PFS (GTC - Formulario de Perfil): 1
CEDC (GTC - Conteo de flautas): 2
ANR (GTC - ángulo de separación flanco mano derecha): 5 Degree
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 5 Degree
ANL (GTC - ángulo de separación flanco mano izquierda): 5 Degree
CW (GTC - Ancho de corte): 6 mm
S (GTC - Espesor de inserción): 7.5 mm
S1 (GTC - Espesor total de inserción): 7.5 mm
INSL (GTC - Insertar longitud): 20 mm
Anchura de ranurado: 6,00
Categoría: A65
Descripción: GH
MANO (GTC - Insertar mano): N
TCE (GTC - código de punta de corte): S
CECC (GTC - Cutting edge Código de condición): T

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a