Inserto ranurado de cerámica - GH5020-05 A65

N.º do artigo: TCR01330
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Identificação e classificação

Número do artigo TCR01330
EAN/GTIN 4960664107506
Número do fabricante TCR01330
Número L L22430 244
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Inserto ranurado de cerámica - GH5020-05 A65

Característica:

WT (GTC - Peso del artículo): 0.003 kg
REL (GTC - Radius de esquina mano izquierda): 0.5 mm
RER (GTC - Radius de esquina derecha): 0.5 mm
PFS (GTC - Formulario de Perfil): 1
CEDC (GTC - Conteo de flautas): 2
ANR (GTC - ángulo de separación flanco mano derecha): 5 Degree
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 5 Degree
ANL (GTC - ángulo de separación flanco mano izquierda): 5 Degree
CW (GTC - Ancho de corte): 5 mm
S (GTC - Espesor de inserción): 7.5 mm
S1 (GTC - Espesor total de inserción): 7.5 mm
INSL (GTC - Insertar longitud): 20 mm
Anchura de ranurado: 5,00
Categoría: A65
Descripción: GH
MANO (GTC - Insertar mano): N
TCE (GTC - código de punta de corte): S
CECC (GTC - Cutting edge Código de condición): T