Inserto de ranurado PCD - GMGW6030-30R KPD001

N.º do artigo: TBR12370
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Identificação e classificação

Número do artigo TBR12370
EAN/GTIN 4960664466566
Número do fabricante TBR12370
Número L L22130 638
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Inserto de ranurado PCD - GMGW6030-30R KPD001

Característica:

WT (GTC - Peso del artículo): 0.012 kg
PFS (GTC - Formulario de Perfil): 1
CEDC (GTC - Conteo de flautas): 2
REL (GTC - Radius de esquina mano izquierda): 3 mm
RER (GTC - Radius de esquina derecha): 3 mm
S (GTC - Espesor de inserción): 5.6 mm
CW (GTC - Ancho de corte): 6 mm
S1 (GTC - Espesor total de inserción): 7.61 mm
ANR (GTC - ángulo de separación flanco mano derecha): 9 Degree
ANL (GTC - ángulo de separación flanco mano izquierda): 9 Degree
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 14 Degree
INSL (GTC - Insertar longitud): 30 mm
Anchura de ranurado: 6,00
Descripción: GMGW
Categoría: KPD001
MANO (GTC - Insertar mano): N
TCE (GTC - código de punta de corte): S
CECC (GTC - Cutting edge Código de condición): T