Inserto de ranurado PCD - GVFL300-020B KPD010

N.º do artigo: TBE06976
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Identificação e classificação

Número do artigo TBE06976
EAN/GTIN 4960664378203
Número do fabricante TBE06976
Número L L22590 163
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Inserto de ranurado PCD - GVFL300-020B KPD010

Característica:

WT (GTC - Peso del artículo): 0.004 kg
REL (GTC - Radius de esquina mano izquierda): 0.2 mm
RER (GTC - Radius de esquina derecha): 0.2 mm
CEDC (GTC - Conteo de flautas): 1
PFS (GTC - Formulario de Perfil): 1
CW (GTC - Ancho de corte): 3 mm
S (GTC - Espesor de inserción): 4.3 mm
S1 (GTC - Espesor total de inserción): 5 mm
ANR (GTC - ángulo de separación flanco mano derecha): 6 Degree
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 6 Degree
ANL (GTC - ángulo de separación flanco mano izquierda): 6 Degree
INSL (GTC - Insertar longitud): 20 mm
Anchura de ranurado: 3,00
CECC (GTC - Cutting edge Código de condición): F
Descripción: GVF
Categoría: KPD010
MANO (GTC - Insertar mano): L
TCE (GTC - código de punta de corte): S