Inserto ranurado PCD - GBA43L200-010 KPD010

N.º do artigo: TBE01321
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Identificação e classificação

Número do artigo TBE01321
EAN/GTIN 4960664187317
Número do fabricante TBE01321
Número L L22130 214
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Inserto ranurado PCD - GBA43L200-010 KPD010

Característica:

ANR (GTC - ángulo de separación flanco mano derecha): 0 Degree
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 0 Degree
WT (GTC - Peso del artículo): 0.009 kg
REL (GTC - Radius de esquina mano izquierda): 0.1 mm
RER (GTC - Radius de esquina derecha): 0.1 mm
PFS (GTC - Formulario de Perfil): 1
CW (GTC - Ancho de corte): 2 mm
CEDC (GTC - Conteo de flautas): 3
ANL (GTC - ángulo de separación flanco mano izquierda): 4 Degree
INSL (GTC - Insertar longitud): 22 mm
Anchura de ranurado: 2,00
CECC (GTC - Cutting edge Código de condición): F
Descripción: GBA
Categoría: KPD010
MANO (GTC - Insertar mano): L
TCE (GTC - código de punta de corte): S