Inserto de ranurado PCD - GBA32R150-010 KPD010

N.º do artigo: TBE01090
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Identificação e classificação

Número do artigo TBE01090
EAN/GTIN 4960664200474
Número do fabricante TBE01090
Número L L22130 451
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Inserto de ranurado PCD - GBA32R150-010 KPD010

Característica:

ANR (GTC - ángulo de separación flanco mano derecha): 0 Degree
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 0 Degree
WT (GTC - Peso del artículo): 0.004 kg
REL (GTC - Radius de esquina mano izquierda): 0.1 mm
RER (GTC - Radius de esquina derecha): 0.1 mm
CEDC (GTC - Conteo de flautas): 1
PFS (GTC - Formulario de Perfil): 1
CW (GTC - Ancho de corte): 1.5 mm
ANL (GTC - ángulo de separación flanco mano izquierda): 4 Degree
INSL (GTC - Insertar longitud): 16 mm
Anchura de ranurado: 1,50
CECC (GTC - Cutting edge Código de condición): F
Descripción: GBA
Categoría: KPD010
MANO (GTC - Insertar mano): R
TCE (GTC - código de punta de corte): S