Chaqueta KX3 Hybrid Baffle Grey Marl XXL R

N.º do artigo: T832GMRXXL
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

PORTWEST® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca PORTWEST®

Tamanhos homens – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Tamanhos homens – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Tamanhos mulheres – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Tamanhos mulheres – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Como efetuar a medição
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
Número do artigo T832GMRXXL
EAN/GTIN 5036108299492
Número do fabricante T832GMRXXL
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

Su avanzado diseño y materiales de altas prestaciones haces que esta chaqueta destaque entre todas las demás. El diseño anatómico ayuda a equilibrar el aislamiento y aumenta la libertad de movimiento. La resistente capa exterior de Nylon junto con el ligero aislante térmico Insulatex y las confortables mangas de punto proporcionan calidez y comodidad óptimas. Los interesantes detalles como los dos bolsillos laterales con cremallera y los bolsillos internos representan un espacio seguro.

Característica:

  • El diseño anatómico ayuda a equilibrar el aislamiento y aumenta la libertad de movimiento
  • Tejido de punto con parte interior afelpada
  • Bolsillo interior para más seguridad
  • Puños y borde inferior elásticos, para confort y calidez
  • Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillos con cremalleras
  • Capucha para mayor protección contra los elementos
  • Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
  • Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
  • Diseño moderno con líneas de corte limpias
  • Ideal para personalización e imagen corporativa
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido

Material:

Tejido exterior: Titanmill Ultra: Tejido 300T 100% Nylon, acabado antiestático
Composición de la carcasa: Titanmill Ultra: Tejido 300T 100% Nylon, acabado antiestático
Tejido de contraste: Tejido punto 100% Poliéster con la trasera afelpada
Composición del contraste: Tejido punto 100% Poliéster con la trasera afelpada
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 60
Peso de la carcasa oz: 2
Peso del relleno gm: 120
Peso del relleno oz: 3.5
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;