Chaqueta de invierno de alta visibilidad PW3 Orange/Navy M R

N.º do artigo: T400ONRM
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

PORTWEST® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca PORTWEST®

Tamanhos homens – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Tamanhos homens – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Tamanhos mulheres – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Tamanhos mulheres – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Como efetuar a medição
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
Número do artigo T400ONRM
EAN/GTIN 5036108302338
Número do fabricante T400ONRM
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

La elegante y funcional chaqueta de invierno PW3 Hi-Vis te hará destacar entre la multitud. Confeccionada con nuestro famoso tejido Oxford 300D con revestimiento de PU resistente a las manchas, esta chaqueta incluye muchas características destacadas, como el nuevo panel de forro reflectante del calor Insulatex, que refleja el calor de vuelta al cuerpo garantizando el máximo calor y confort, múltiples bolsillos con cremallera para un almacenamiento seguro, diseño contemporáneo y ajuste moderno.

Característica:

  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
  • Porta identificación desmontable
  • Puño de punto de secado rápido para un ajuste ceñido y cómodo
  • Cuello de polar en contraste para protección contra la suciedad
  • Borde trasero curvado para más protección
  • Costuras con puntada doble para una mayor duración
  • Forro Insulatex para reflejar el calor hacia el cuerpo, asegurando calidez y comodidad máximas
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • *Diseño registrado en la Comunidad Europea
  • Acolchado para aislamiento térmico
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
  • Líneas reflectantes para mayor visibilidad
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • Capucha ocultable desmontable
  • Bolsillo oculto para el móvil
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Trabillas para sujetar fácilmente la radio
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Nuevo color

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2 (Size XS)
  • EN ISO 20471 Class 3 (Size S upwards)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.323 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Material:

Tejido exterior: 300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Composición de la carcasa: 300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Tejido del forro: 100% Poliéster
Composición del forro: 100% Poliéster
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Peso del forro gm: 60
Peso del forro oz: 2
Peso del relleno gm: 170
Peso del relleno oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados