Chaqueta impermeable PW3 Hi-Vis (3L) Amarillo/Negro S

N.º do artigo: T166YBRS
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo T166YBRS
EAN/GTIN 5036108500901
Número do fabricante T166YBRS
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

  • La chaqueta impermeable PW3 Hi-Vis (3L) ha sido diseñada para ofrecer comodidad y protección.
  • Está fabricada con tejido Portwest Extreme Stretch Soft-Touch de 3 capas (3L).
  • Es impermeable, resistente al viento y transpirable, y garantiza que quien la lleva permanezca seco en cualquier condición.
  • Certificado según la norma EN343 clase 4.:4, esta chaqueta cuenta con una solapa triple estrecha para proteger la cremallera y mejorar la impermeabilidad, una cremallera frontal de doble sentido en el centro, inserciones de ventilación en todos los bolsillos para mejorar la transpirabilidad, una capucha desmontable compatible con el casco con visera moldeada y sistema de ajuste de 3 puntos, puños ajustables, bolsillos compatibles con cinturones y una longitud trasera más larga para una mayor protección contra la suciedad.
  • Un imprescindible de la colección PW3.

Característica:

  • Correa para radio para enganchar fácilmente el micrófono
  • Porta tarjetas de identificación
  • Tejido transpirable y cortavientos con propiedades elásticas.
  • Tejido impermeable de 3 capas para una comodidad ligera y duradera.
  • Impermeable con costuras selladas que impiden la entrada de agua.
  • Tejido Texpel™ Splash Eco extremadamente repelente al agua y sin PFAS, el agua resbala por la superficie del tejido.
  • El innovador diseño Acti-Reach™ con una sola placa aumenta la movilidad de los brazos y el torso al agarrar, girar y voltear objetos.
  • Solapa triple estrecha para mejorar la protección de la cremallera y ofrecer una protección adicional contra la lluvia.
  • Bolsillo superior con cremallera
  • 2 bolsillos laterales con cremallera para guardar objetos de forma segura
  • Codos preformados para una mayor libertad de movimiento
  • Cierre por adherencia en los puños para un ajuste seguro
  • Mangas raglán para un ajuste cómodo.
  • Capucha ajustable compatible con casco
  • Material resistente, transpirable, cortavientos e impermeable.
  • Los innovadores paneles elásticos en las zonas de movimiento importantes ofrecen una comodidad y flexibilidad excelentes.
  • Cinta reflectante resistente al calor y difícilmente inflamable
  • Cremallera bidireccional para un manejo rápido y sencillo.
  • 3 bolsillos para un espacio de almacenamiento suficiente
  • Correa para radio para enganchar fácilmente el micrófono
  • Porta tarjetas de identificación