PW3 Pantalones impermeables de alta visibilidad (3L) Naranja/Negro S

N.º do artigo: T150OBRS
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
Número do artigo T150OBRS
EAN/GTIN 5036108443468
Número do fabricante T150OBRS
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

  • Estos pantalones con peto de alta calidad PW3 han sido diseñados para ofrecer comodidad y protección.
  • Se compone de unos pantalones de tres capas, impermeables, cortavientos y transpirables, con un tejido exterior de jersey elástico.
  • Ofrece numerosas funciones prácticas, entre ellas una cremallera frontal de doble sentido, una cintura ajustable y dobladillos ajustables.
  • El tejido Portwest Extreme Stretch Soft Touch garantiza que el usuario se mantenga seco en cualquier condición.
  • Certificado según la norma EN343 clase 4.:4, es la base ideal para un conjunto completo.

Característica:

  • 2 amplios bolsillos
  • Certificado según la norma EN ISO 20471 tras 50 lavados.
  • Tejido transpirable y cortavientos con propiedades elásticas.
  • Tejido impermeable de 3 capas para una comodidad ligera y duradera.
  • Impermeable con costuras selladas que impiden la entrada de agua.
  • Tejido Texpel™ Splash Eco extremadamente repelente al agua y sin PFAS, el agua resbala por la superficie del tejido.
  • Prácticos bolsillos laterales con cremallera en los muslos.
  • Cremallera extra larga para facilitar el acceso.
  • Cierre de autoadherente ajustable en el dobladillo
  • Dobladillo ancho que se puede colocar sobre los zapatos.
  • Clip interior para fijar los pantalones a las botas y evitar que se suban.
  • Rodillas preformadas para una mayor libertad de movimiento
  • El refuerzo en la entrepierna protege contra la rotura de la costura.
  • Llavero en el bolsillo
  • Material resistente, transpirable, cortavientos e impermeable.
  • 3 capas
  • Los innovadores paneles elásticos en las zonas de movimiento importantes ofrecen una comodidad y flexibilidad excelentes.
  • Cinta reflectante resistente al calor y difícilmente inflamable
  • Cremallera bidireccional para un manejo rápido y sencillo.
  • 2 amplios bolsillos
  • Certificado según la norma EN ISO 20471 tras 50 lavados.