VASO-DESTOR 1/2 - 6C - 5 MM

N.º do artigo: STM.5
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
Tipo de produto Carraca

Identificação e classificação

Número do artigo STM.5
EAN/GTIN 3148517239623
Número do fabricante STM.5
Número L L60130 2539
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Espesor de los productos: Broca desmontable
  • cromada brillante, con inserto fosfatado

Característica:

  • A [mm]: 5
  • d [mm]: 22,8
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • [g]: 60