Soporte multifunción grande STE-MH-SET

N.º do artigo: STE-MH-SET
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo STE-MH-SET
EAN/GTIN 4008158051024
Número do fabricante STE-MH-SET
Fabricante/responsável BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrição

Descrição:

  • Soporte para puntales de expansión telescópicos BESSEY STE (diámetro exterior 32 mm) y ST (diámetro exterior 29 mm)
  • Soporte para tabiques de separación provisionales y zonas de almacenaje, por ej. mesas, estantes
  • Gracias a la rosca de 1/4″, es también útil para montar herramientas como niveles láser (por ej. Stabila LAX 600G, Bosch GLL 3-80 CG), cámaras fotográficas y focos
  • Guía en T para utilizar con sargentos para rieles
  • Montaje rápido y sin herramientas
  • Capacidad de carga máxima 50 kg por soporte gracias a su robusta construcción en plástico PA6 reforzado (poliamida) y superficie de contacto antideslizante

Característica:

  • para: ST / STE
  • Peso: 0,816 kg
  • Límite de carga por soporte: 50 kg

Material fornecido:

2 x soporte

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a