Sistema de pruebas de primavera - electrónico, una columna SD 50N100, Max 50 N, legibilidad 0,01 N

N.º do artigo: SD 50N100
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
Tipo de produto Dinamómetro

Identificação e classificação

Número do artigo SD 50N100
EAN/GTIN 4045761140417
Número do fabricante SD 50N100
Número L L40250 2155
Fabricante/responsável Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrição

Descrição:

  • Comprueba resortes en tracción y compresión
  • Instrumento de medición integrado en la carcasa
  • Impresora térmica integrada
  • Sistema lineale de medida digital:- Posición cero manualmente posible- Pre-longitud manualmente ajustable- Lectura: 0,01 mm
  • 10 espacios de memoria para la impresión y para el cálculo de valores medios
  • Medición con rango de tolerancia (función valor límite): Límite superior e inferior ajustable, en en dirección de tracción y de compresión. Una senal optica y acústica facilita el proceso de medicion
  • Indicación de la carga máxima (Peak-Hold)
  • Unidades seleccionables: N, lbf, kgf

Característica:

  • Precisión de la medición: 0,5% del [Max]
  • Longitud de carrera máximal: 100 mm
  • Área de trabajo máxima: 100 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 235×300×620 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados