Bata de trabajo Euro azul marino corta L

N.º do artigo: S999NASL
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
Número do artigo S999NASL
EAN/GTIN 5036108484508
Número do fabricante S999NASL
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

  • Entre las características más destacadas de este resistente mono se incluyen dos bolsillos en el pecho, un bolsillo para metro plegable y una tapeta oculta con botones a presión en la parte delantera.
  • Perfecto para todas sus necesidades laborales

Característica:

  • Tejido resistente de poliéster y algodón para una comodidad máxima.
  • Ligera
  • Botón de presión oculto
  • 6 bolsillos para un espacio de almacenamiento suficiente
  • Aberturas de acceso laterales
  • Bolsa para metro plegable
  • 1 bolsillo en el pecho con cierre de botón a presión oculto
  • Bolsillo trasero
  • Elástico en la parte trasera para un ajuste seguro.
  • Tejido con clasificación UPF 40+ que bloquea el 98 % de los rayos UV.
  • Diseño sin piezas metálicas expuestas, resistente a los arañazos.
  • Lavable a máquina a 60 °C.