Chaqueta Flexatex Chem Forest Nights XXL

N.º do artigo: S651FNRXXL
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
Número do artigo S651FNRXXL
EAN/GTIN 5036108471560
Número do fabricante S651FNRXXL
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

  • La chaqueta Flexatex™ Chem Jacket es totalmente impermeable, ha sido tratada con un agente antimicótico y es resistente al hidróxido de sodio al 10 %.
  • Está totalmente certificada según la norma química EN 13034.
  • El material es extremadamente resistente y presenta una extraordinaria resistencia al desgarro y a la tracción.

Característica:

  • Impermeable con costuras selladas para evitar la entrada de agua.
  • Resistente a los productos químicos
  • Resistente y elástico, con acabado repelente a la suciedad.
  • Puños ajustables para un ajuste seguro
  • Puño interior elástico
  • Doble solapa cortavientos como protección contra los elementos
  • Botones ocultos y cremallera
  • Capucha y dobladillo con cordón ajustable para un ajuste seguro y cómodo.
  • Certificado CE
  • 2 amplios bolsillos
  • El embalaje de venta como apoyo a la presentación
  • Material resistente, transpirable, cortavientos e impermeable.
  • Tejido Texpel™ Splash Eco extremadamente repelente al agua y sin PFAS, el agua resbala por la superficie del tejido.
  • Nuevo modelo