Chaqueta impermeable profesional Metal Grey XXL

N.º do artigo: S610MGRXXL
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
Número do artigo S610MGRXXL
EAN/GTIN 5036108458264
Número do fabricante S610MGRXXL
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

  • Esta chaqueta para hombre te mantiene seco y cómodo.
  • El material impermeable y transpirable te protege de la lluvia y te mantiene fresco durante todo el día.
  • Las mangas preformadas proporcionan mayor libertad de movimiento.
  • La capucha ajustable ofrece protección adicional y es muy versátil.
  • Ideal para personalizar con el logotipo de su empresa.

Característica:

  • Impermeable y transpirable, con costuras selladas que impiden la entrada de agua.
  • Ideal para uniformes y personalización
  • Aberturas de ventilación con cremallera en la parte inferior del brazo para una mayor transpirabilidad.
  • Capucha con diseño ergonómico para un ajuste perfecto
  • Codos preformados para una mayor libertad de movimiento
  • Cierre por adherencia en los puños para un ajuste seguro
  • Protector de barbilla con solapa para mayor comodidad
  • El acceso a la personalización es ideal para el diseño corporativo.
  • 3 bolsillos para un espacio de almacenamiento suficiente
  • Bolsos con cremallera
  • Tejido Texpel™ Splash Eco extremadamente repelente al agua y sin PFAS, el agua resbala por la superficie del tejido.
  • Certificado CE
  • Impermeable con costuras selladas que impiden la entrada de agua.
  • Material resistente, transpirable, cortavientos e impermeable.
  • Nuevo modelo