Chaqueta impermeable Hi-Vis Extreme (3L) Amarillo XL

N.º do artigo: S599YERXL
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
Número do artigo S599YERXL
EAN/GTIN 5036108434503
Número do fabricante S599YERXL
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

  • Esta chaqueta premium ofrece una comodidad excepcional en cualquier condición meteorológica y está diseñada para rendir al máximo.
  • Es impermeable y transpirable, y cuenta con siete prácticos bolsillos y una cremallera bidireccional de alta calidad.
  • El material suave al tacto de tres capas garantiza una comodidad duradera.

Característica:

  • Correa para radio para enganchar fácilmente el micrófono
  • Bolsillo interior para teléfono móvil
  • Tejido impermeable de 3 capas para una comodidad ligera y duradera.
  • Impermeable con costuras selladas que impiden la entrada de agua.
  • Tejido Texpel™ Splash Eco extremadamente repelente al agua y sin PFAS, el agua resbala por la superficie del tejido.
  • Bolsillo interior para guardar objetos de forma segura
  • Cierre por adherencia en los puños para un ajuste seguro
  • Nuevo tarjetero con dos accesos para diferentes formatos
  • Bolsillo en el pecho con cierre de autoadherente
  • Bolsillos frontales bajos con cierre por adherencia.
  • bolsillo en la manga
  • Bolsillo para lápices
  • Solapa protectora en la parte delantera para proteger contra las inclemencias meteorológicas.
  • Capucha con doble ajuste para protegerte de las inclemencias del tiempo.
  • Bandas reflectantes para una buena visibilidad
  • Material resistente, transpirable, cortavientos e impermeable.
  • 3 capas
  • Cremallera bidireccional para un manejo rápido y sencillo.
  • 7 bolsillos para un espacio de almacenamiento suficiente
  • Correa para radio para enganchar fácilmente el micrófono
  • Bolsillo interior para teléfono móvil