Descrição:
Una total protección impermeable y su duración extraordinaria son las características clave de este buzo acolchado para el invierno. El diseño moderno se completa con una confección de alta calidad y una estrecha atención a los pequeños detalles. Sus detalles clave son: la cinta reflectante, para mayor visibilidad, los refuerzos en las rodillas para una óptima resistencia, los múltiples bolsillos para mayor espacio y las cremalleras en los tobillos para mayor facilidad de ajuste.
Característica:
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
- Acolchado para aislamiento térmico
- Puños ribeteados interiores para calidez y confort
- Extremos de las patas con cremallera, para ajustar sobre las botas
- Protección en la rodilla por doble capa, para mayor resistencia y duración
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Certificado CE
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
- Costuras encintadas para mayor protección
- 5 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para el móvil
- Capucha desmontable para mayor practicidad
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Cierre por cremallera y corchetes oculto
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
- Paneles en contraste para proteger contra la suciedad
- Trabilla para sujetar fácilmente la radio
- Anilla D para llaves o identificación
- Marcado UKCA
Norma:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 10,000mm)
- EN 342 (0.341M². K/W (B), 2, X)
- EN 17353 Type B2
Material:
Tejido exterior: 300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU
Tejido del forro: 100% Poliéster
Composición del forro: 100% Poliéster
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Peso del forro gm: 60
Peso del forro oz: 2
Peso del relleno gm: 170
Peso del relleno oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados