Descrição:
Estos pantalones transpirables han sido diseñados usando un tejido impermeable y altamente transpirable. Las aberturas laterales inferiores, con cremallera, con solapas, para un rápido y fácil ajuste.
Característica:
- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Accesos laterales fáciles y cómodos
- Extremos de las patas con cremallera, para ajustar sobre las botas
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Certificado CE
- Disponible en tallas XS-3XL
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Transpirable, corta viento resistente al agua
- 2 bolsillos seguros
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 1
- EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm, MVP 10,000g/m²/24hrs)
Material:
Tejido exterior: 300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados