Descrição:
Estos pantalones están diseñados para mantener el viento y la lluvia al exterior, ofreciendo las mejores especificaciones de la industria. La cintura elástica y los ajustes en tobillos con corchetes, convierten a esta prenda en una opción popular entre nuestros clientes.
Característica:
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Accesos laterales fáciles y cómodos
- Extremos con corchetes para un firme ajuste
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Disponible en tallas hasta la 6XL
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 1
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E
Material:
Tejido exterior: 300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Composición de la carcasa: 300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados