Descrição:
Su estilo inteligente, su excepcional resistencia al agua y su precio asequible hacen de esta prenda una chaqueta impermeable de gran valor. El tejido resistente y las costuras soldadas se combinan con un ajuste generoso para mayor comodidad del usuario. Ofrece espacio de almacenamiento para tus objetos personales y de trabajo, y la solapa cortaviento con cremallera y tachuelas mantiene alejados todos los elementos que el tiempo pueda lanzarte.
Característica:
- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Duradera y flexible con acabado para limpieza con paño
- Parte trasera superior aireada y ojetes para mayor transpiración y comodidad
- Puños con corchetes para un firme ajuste
- Doble tapeta antiaguaceros para proteger contra los elementos
- Cierre por cremallera y corchetes oculto
- Hechura generosa para comodidad del usuario
- 2 bolsillos seguros
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Capucha desmontable para mayor practicidad
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Material:
Tejido exterior: Sealtex Classic: Tejido tricotado, 100% poliéster, cubierto con PU
Composición de la carcasa: Tejido tricotado, 100% poliéster, cubierto con PU
Peso de la carcasa gm: 50
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;