Chaqueta de tráfico Iona Lite negra 4XL

N.º do artigo: S433BKR4XL
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
Número do artigo S433BKR4XL
EAN/GTIN 5036108160945
Número do fabricante S433BKR4XL
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

  • La chaqueta Iona Lite ofrece mayor visibilidad en condiciones meteorológicas adversas.
  • Cuenta con dos bolsillos grandes, un bolsillo externo de fácil acceso en el pecho para el móvil o la radio, y cordones en la capucha y el dobladillo para un ajuste cómodo.

Característica:

  • Bolsa oculta para el móvil
  • Capucha y dobladillo con cordón ajustable para un ajuste seguro y cómodo.
  • Impermeable con costuras selladas que impiden la entrada de agua.
  • Tejido Texpel™ Splash Eco extremadamente repelente al agua y sin PFAS, el agua resbala por la superficie del tejido.
  • EN342 Protección contra el frío certificada hasta -36 °C
  • Puños interiores de punto para mayor calidez y comodidad.
  • Bolsa para equipos de radio apta para todos los tamaños
  • Bolsillos frontales bajos con cierre por adherencia.
  • bolsillo en la manga
  • Bolsillo interior en el pecho
  • Poliéster Oxford resistente a la abrasión
  • Solapa protectora en la parte delantera para proteger contra las inclemencias meteorológicas.
  • Cuello con forro polar para una mayor comodidad y calidez.
  • Forro acolchado para un aislamiento térmico óptimo
  • Ajuste holgado para mayor comodidad
  • Bandas reflectantes para una buena visibilidad
  • Cremallera bidireccional para un manejo rápido y sencillo.
  • 6 bolsillos para un espacio de almacenamiento suficiente
  • Correa para radio para enganchar fácilmente el micrófono
  • Bolsa oculta para el móvil
  • Capucha y dobladillo con cordón ajustable para un ajuste seguro y cómodo.