Chaleco reversible RS Navy L

N.º do artigo: S418NVRL
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
Número do artigo S418NVRL
EAN/GTIN 5036108477739
Número do fabricante S418NVRL
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

  • El resistente tejido ripstop convierte al S418 en una prenda de trabajo robusta, y su diseño sin mangas ofrece la máxima libertad de movimiento.
  • El forro polar reversible es ideal para los días secos y tiene un revestimiento antipilling que lo mantiene como nuevo durante más tiempo.
  • Disponible en tres colores, su cómodo y holgado ajuste y sus bolsillos con cremallera segura hacen de este chaleco una opción de confianza.

Característica:

  • Tejido Texpel™ Splash Eco extremadamente repelente al agua y sin PFAS, el agua resbala por la superficie del tejido.
  • Repelente al agua (lluvia ligera)
  • Forro polar para mayor calidez y comodidad.
  • 5 bolsillos para un espacio de almacenamiento suficiente
  • Bolsillo para teléfono móvil
  • Bolsos con cremallera
  • Cuello con forro polar para una mayor comodidad y calidez.
  • Cordón ajustable en el dobladillo
  • Ropa versátil para múltiples usos