Descrição:
La chaqueta Hybrid Baffle cuenta con un diseño ergonómico que abraza el cuerpo que equilibra el aislamiento y la comodidad. Los paneles acolchados mantienen el núcleo del cuerpo caliente, mientras que las mangas de punto proporcionan un estiramiento sin restricciones y un rango de movimiento. Dos bolsillos laterales en el pecho con cierre de cremallera y bolsillos laterales inferiores proporcionan un montón de almacenamiento seguro.
Característica:
- El diseño anatómico ayuda a equilibrar el aislamiento y aumenta la libertad de movimiento
- Bolsillo con cremallera en el pecho
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Borde trasero curvado para más protección
- Borde inferior con cordón de ajuste
- 2 bolsillos laterales con cremallera
- 4 Bolsillos para mayor capacidad
- Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
- Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
- Colores en contraste para mayor distinción
- Diseñado con un ajuste activo
- Nuevo modelo
Material:
Tejido exterior: 49% Poliéster, 44% Algodón, 7% Elastano
Composición de la carcasa: 49% Poliéster, 44% Algodón, 7% Elastano
Tejido de contraste: 100% Poliéster
Composición del contraste: 100% Poliéster
Tejido de relleno: InsulatexPro: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 350
Peso de la carcasa oz: 10
Peso del relleno gm: 260
Peso del relleno oz: 7.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;