Descrição:
Esta moderna camiseta con cuello en V combina el tejido Cotton Confort de calidad superior, con paneles de aireación laterales, para generar flujo de aire, y separación de 4cm en la cita reflectante para más confort. Esta prenda mantendrá al usuario fresco en puestos de trabajo con temperaturas elevadas.
Característica:
- Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Paneles de malla laterales sin cinta que ofrecen movimiento sin restricciones y mayor transpirabilidad.
- Moderno diseño con cuello en V
- Certificado CE
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 55% Algodón, 45% Poliéster
Composición de la carcasa: 55% Algodón, 45% Poliéster
Tejido de contraste: Malla 100% Poliéster
Composición del contraste: Malla 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 175
Peso de la carcasa oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados