Descrição:
El polo S171 extremadamente popular ha sido rediseñado para obtener esta clásico polo bicolor Cotton Comfort con el mismo nivel de transpiración, visibilidad y comodidad pero con un nuevo estilo.
Característica:
- Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Estilo superior con cuello en contraste y línea fluorescente
- Aberturas laterales de ventilación para mayor comodidad
- Diseño con hechura cómoda
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
- Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Tejido exterior: Punto 55% Algodón, 45% Poliéster
Composición de la carcasa: Punto 55% Algodón, 45% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 175
Peso de la carcasa oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados