Pantalones de alta visibilidad, ligeros, plegables, naranja, XXXL

N.º do artigo: S165ORRXXXL
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
Número do artigo S165ORRXXXL
EAN/GTIN 5036108494965
Número do fabricante S165ORRXXXL
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

  • Estos ligeros pantalones con ajuste en el dobladillo ofrecen una protección, impermeabilidad y transpirabilidad excepcionales, y se pueden guardar en su propio bolsillo para transportarlos y utilizarlos de forma rápida y sencilla durante los desplazamientos.

Característica:

  • Impermeable con costuras selladas que impiden la entrada de agua.
  • Bolsa Packaway integrada para un almacenamiento cómodo
  • Dos bolsillos laterales
  • Dobladillo ajustable con botón a presión para un ajuste seguro
  • Bandas reflectantes para una buena visibilidad
  • Material resistente, transpirable, cortavientos e impermeable.
  • 1 bolsa para un almacenamiento seguro
  • 2 capas
  • Cintura totalmente elástica para una comodidad máxima
  • Tejido con clasificación UPF 40+ que bloquea el 98 % de los rayos UV.
  • Certificado según la norma EN ISO 20471 tras 50 lavados.
  • Certificado CE
  • Disponible hasta la talla 6XL.
  • Nuevo modelo