simmill SX mango de fresa, metal duro, mango redondo, DIN 6535 HB, IKZ, D=15,875 mm, L2=33 mm, D1=9,5 mm

N.º do artigo: S14.0.625.09.33 B HM
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo S14.0.625.09.33 B HM
EAN/GTIN 4069769221084
Número do fabricante AMHU
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Mango de fresado SIMTEK simmill SX
Metal duro, mango redondo, DIN 6535 HB, IKZ
D=15,875 mm, L2=33 mm, D1=9,5 mm

Parámetros técnicos:

  • Tornillo = ATK7
  • ØDh6 = 15,875 mm
  • L1 = 110,0 mm
  • L2 = 33,0 mm
  • ØD1 = 9,5 mm
  • Destornillador = T10F