simmill SX mango de fresa, metal duro, mango redondo, DIN 6535 HA, IKZ, D=12,7 mm, L2=42 mm, D1=8 mm

N.º do artigo: S14.0.500.08.42 A HM
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo S14.0.500.08.42 A HM
EAN/GTIN 4069769220834
Número do fabricante ABPC
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Mango de fresado SIMTEK simmill SX
Metal duro, mango redondo, DIN 6535 HA, IKZ
D=12,7 mm, L2=42 mm, D1=8 mm

Parámetros técnicos:

  • L2 = 42,0 mm
  • ØD1 = 8,0 mm
  • ØDh6 = 12,70 mm
  • L1 = 110,0 mm
  • Tornillo = ATK7
  • Destornillador = T10F