SOPORTE PARA LLAVES D14.5 H302 L25

N.º do artigo: S07001622
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Soportes

Identificação e classificação

Número do artigo S07001622
EAN/GTIN 7630041143508
Número do fabricante S07001622
Número L L41140 413

Descrição

Versão:

  • Fijación [mm]: Ø 14,5
  • H [mm]: 302
  • L [mm]: 25
  • Características particulares: Para insertos con Ø 6 mm

Descrição:

Portacontactos Ø14,5, H = 302 mm, L = 25 mm, para ampliar el rango de aplicación