Portapinzas, Pinza de sujeción ER32, 320 470E

N.º do artigo: S05036
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
Número do artigo S05036
EAN/GTIN 4069739516929
Número do fabricante 31.BMT32QSM200
Número L L31490 116658
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

Herramientas estáticas y adaptadores, BMT68 Mazak, alojamiento de pinza de sujeción, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 31.BMT32QSM200
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 84
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 123 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 95 mm
  • Tamaño del mango: BMT68 Mazak
  • Tamaño de interfaz: Pinzas de sujeción ER32
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior