Portaherramientas, Diámetro 40 mm

N.º do artigo: S03802
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
Número do artigo S03802
EAN/GTIN 4069739506593
Número do fabricante 19.BMT40DLB2000X50X105
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

Herramientas estáticas y adaptadores, BMT60B Okuma, alojamiento cilíndrico, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 19.BMT40DLB2000X50X105
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 95
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 40 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 134 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 50 mm
  • Tamaño del mango: BMT60B Okuma
  • Tamaño de interfaz: Ø 40,0 (barra de perforación) mm
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior