Portaherramientas de tronzado, Altura 32

N.º do artigo: S03604
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
Número do artigo S03604
EAN/GTIN 4069739505039
Número do fabricante 32.2532G200RLÜKIK
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

Herramientas estáticas y adaptadores, VDI25, portatronzadoras, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 32.2532G200RLÜKIK
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 73
  • Longitud de voladizo (LPR): 85,15 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 13,15 mm
  • Tamaño del mango: VDI25
  • Tamaño de interfaz: Cuchilla de tronzado 32
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior