Portapinzas, Pinza de sujeción ER25, 250 430E

N.º do artigo: S02860
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
Número do artigo S02860
EAN/GTIN 4069739499154
Número do fabricante 31.2525G200RLWX87
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

Herramientas estáticas y adaptadores, VDI25, alojamiento de pinza de sujeción, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 31.2525G200RLWX87
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 58
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 112 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 87 mm
  • Tamaño del mango: VDI25
  • Tamaño de interfaz: Pinzas de sujeción ER25
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior