Portaherramientas de tronzado, Altura 19 Artículo de seguimiento: (MNR) 177600

N.º do artigo: S02854
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
Número do artigo S02854
EAN/GTIN 4069739499109
Número do fabricante 32.1619
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

Herramientas estáticas y adaptadores, VDI16, portaherramientas de tronzado, refrigeración externa

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 32,1619
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 43
  • Longitud de voladizo (LPR): 29 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 26,5 mm
  • Tamaño del mango: VDI16
  • Tamaño de interfaz: Cuchilla de tronzado 19
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa